• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Taladro-atornillador de batería GSR1220HX

Número de artículo: 070241 GSR1220HX

Detalles de producto

Datos técnicos

Embalaje Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión Bosch 12 V
Quality Dress GSR 12 V-20HX
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 2
Tipo batería Ion de litio
Capacidad de la batería 3 Ah
Tensión de batería 12 V
Construcción del motor Motor sin escobillas
Par de giro máximo blando 18 Nm
Par de giro máximo duro 20 Nm
Intervalo de velocidades 1.ª marcha 0 min-1 - 400 min-1
Intervalo de velocidades 2.ª marcha 0 min-1 - 1.300 min-1
Gama de sujeción del mandril 0 mm - 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en acero 10 mm
⌀ máximo de taladrado espiral en madera 30 mm
Peso 0,7 kg
Vibraciones máximas según EN < 2,5 m/s2
Empleo típico Strong
adecuado para material Madera; Acero
Tipo de producto Taladro-atornillador
USP1 12V
USP2 Motor sin escobillas, en L-Boxx

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 070241 GSR1220HX
Número del fabricante 06019D4105

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de batería Bosch
  • Taladro-atornillador de batería de 12 V compacto y de alta potencia, con giro a derecha /izquierda.
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
  • Ajuste del par de varios pasospara un atornillado preciso.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado precisos.
  • Softgrip.

Excelente relación de rendimiento y peso con un par de giro de hasta 20 Nm para el atornillado potente con un peso reducido y una longitud de cabeza mínima de 163 mm.
Larga durabilidad gracias a un motor EC sin escobillas.

Ventaja:

Soporte para puntas universal.

Volumen de suministro:

Incluye cargador, L-BOXX, clip para el cinturón, soporte para las puntas, 4 clips de color, inserto L-BOXX de 1/2 para el cargador, inserto L-BOXX de 1/2 L-BOXX para el dispositivo.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.

Descargas y documentos

Productos adecuados

Lista de repuestos
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra