• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Taladro-atornillador de batería

Número de artículo: 070241
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
87 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Taladro-atornillador de batería Bosch
  • Taladro-atornillador de batería de 12 V compacto y de alta potencia, con giro a derecha /izquierda.
  • Con Electronic Motor Protection (EMP) y Electronic Cell Protection (ECP).
  • Luz LED para iluminación de la zona de trabajo e indicador del estado de carga de la batería.
  • Ajuste del par de varios pasospara un atornillado preciso.
  • Regulación electrónica de la velocidad de giro para un inicio de taladrado y atornillado precisos.
  • Softgrip.

Excelente relación de rendimiento y peso con un par de giro de hasta 20 Nm para el atornillado potente con un peso reducido y una longitud de cabeza mínima de 163 mm.
Larga durabilidad gracias a un motor EC sin escobillas.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores en los n.° 073851073866.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra