{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Potencia nominal en estado desenrollado | 3.500 W | |
Número de tomas de corriente | 8 | |
Longitud de regleta | 630 mm | |
Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red | |
Estructura de cable | 3G1,5 | |
Clase de cable | H05VV-F | |
Longitud de cable | 2,5 m | |
protección contra sobretensión garantizada hasta | 13.000 A | |
Interruptor ON/OFF | sí | |
Adecuado para países | F; B; PL; CZ | |
Tipo de producto | REGLETA DE ENCHUFES | |
Tipo de enchufe entrada | E |
Número de artículo | 081168 |