• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Luminaria de máquina 9LED

Número de artículo: 081300 9LED
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
79 piezas en stock
  • Clase de protección IP: IP 64

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 64
Tensión nominal 250 V
Foco de luz Cono de luz enfocado
Ángulo de emisión fijo 60 grados
Rendimiento lumínico 12 W
Corriente de alumbrado 1.140 lm
Suministro de energía alimentado en la red
Bombilla LED
Bombilla intercambiable no
Tipo de producto Luminaria de máquina

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081300 9LED
EAN / GTIN 4003644017027
Número del fabricante ML1209

Descripción

Ejecución:

Lámparas de alta calidad, de uso universal, con interruptor de encendido/apagado, cable de conexión de goma de 3 m.
Todas las lámparas de máquina/de trabajo HEDI® se producen de serie con abrazaderas de mesa, imán integrado y 4 tornillos para la fijación flexible de la lámpara en diversas superficies.
Luminaria de máquina de eficacia probada, con cabezal de lámpara extremadamente robusto, estanco a las salpicaduras de agua y al polvo, para uso profesional en entornos de trabajo duros o para uso en máquinas. Protección contra interferencias según DIN EN 62493.
Luminaria de máquina con LED para la iluminación concentrada del puesto de trabajo. Reducido consumo de energía, evita el calentamiento y la radiación UV en los objetos iluminados.
Cabezal de lámpara con articulación mejorada.

Función:

IP64: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como protección completa contra el contacto.

Volumen de suministro:

Incluye bombilla, con potente imán de sujeción, sargento de tornillo 50 mm y tornillos de fijación para la fijación en la máquina, en la mesa, en pared o en el techo.
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
    Tipo precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra