Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Lámpara LED con batería

Número de artículo: 081259
  • Clase de protección IP: IP 20

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Clase de protección IP IP 20
Zona ATEX ninguno
Corriente de alumbrado 560 lm
Duración ilumin. 3 h
Suministro de energía a batería
Cantidad de baterías contenidas 1
Tipo de producto Lámpara de inspección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081259
Número del fabricante HL160LED

Descripción

Ejecución:

Lámpara con batería con gancho de plástico giratorio; interruptor de conexión y desconexión, luz de superficie conectable por separado y linterna de bolsillo.
Luz de superficie clara a través de 160 LED. Con cargador de 230 V / 12 V y cable de cargador para coches.

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de ⌀ < 12 mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.