Pilas alcalinas de manganeso, Tamaño constructivo internacional: LR3

Número de artículo: 081552 LR3
Establecer precio 20 Unidad (0,63 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
3.545 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño constructivo internacional precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Cantidad de pilas contenidas 20
Estructura química Alcalino de manganeso
Denominación de la batería Micro, AAA
Tamaño constructivo internacional LR3
Tensión nominal 1,5 V
recargable no
Peso por unidad 12,5 g
Tipo de producto Pila

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 081552 LR3
EAN / GTIN 4062406086152
Número del fabricante 081552 LR3

Descripción

Ejecución:

Pilas de marca de alta calidad, alcalinas de manganeso, con una vida útil de 2 a 3 veces superior y una conservación de más del doble en comparación con las pilas de cinc-carbono.
Las pilas HOLEX ofrecen un suministro de energía fiable y duradero.

Volumen de suministro:

20 uds.