• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Acoplamiento de seguridad con rosca exterior, aluminio

Número de artículo: 080152

Descripción

Ejecución:

Acoplamiento de seguridad con pulsador NW 7,4. Al accionarlo se alivia la presión, y el acoplamiento se puede soltar sin efecto de latigazo.

Norma:

La versión de seguridad cumple el estándar ISO DIN EN ISO 4414.