{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Cabezal pulverizador | Estándar | |
Contenido | 0,5 l | |
Color | blanco | |
Punto de ebullición | 60 °C - 100 °C | |
Punto de inflamación | < 0 °C | |
Temperatura de autoinflamación | 200 °C | |
Solubilidad en agua | indisoluble | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS02: Llama; GHS07 atención | |
Tipo de producto | Lubricante |
Número de artículo | 083058 | |
Número del fabricante | 30515-AD |