{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Ejecución | Aerosol | |
Cabezal pulverizador | Estándar | |
Contenido | 0,5 l | |
Color | blanco mezclado | |
Punto de inflamación | < 0 °C | |
Temperatura de autoinflamación | > 200 °C | |
Solubilidad en agua | indisoluble | |
Identificación de sustancia peligrosa | GHS02: Llama; GHS07: Signo de exclamación; GHS09: Medio ambiente | |
Clase de mercancía peligrosa | 2.1 | |
Número ONU | UN1950 | |
Tipo de producto | Lubricante |
Número de artículo | 083056 | |
Número del fabricante | 30520-AB |