• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Aceite protector 3-36 ml

Número de artículo: 083025
  • Identificación de sustancia peligrosa: GHS02: Llama

Detalles de producto

Datos técnicos

Ejecución Aerosol
Cabezal pulverizador Estándar
Contenido 0,5 l
Color verde azulado
Punto de ebullición 190 °C - 250 °C
Punto de inflamación 78 °C
Solubilidad en agua emulsionable
Viscosidad dinámica 3,9 mPas
Temperatura de almacenamiento 15 °C - 50 °C
Identificación de sustancia peligrosa GHS02: Llama
Tipo de producto Limpiador de sistemas/aceite de limpieza

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 083025
Número del fabricante 10110-AU

Descripción

Ejecución:

Aceite de limpieza y protección para superficies metálicas. Elimina los restos de suciedad, expulsa la humedad y forma una película protectora fina. Proporciona superficies con brillo uniforme. Libre de silicona, resina y ácido. Homologado para el contacto con alimentos NSF® H2.

Nota:

Contenido del bote 500 ml (+ 25 %).
No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente. Productos con un reducido porcentaje de gas propulsor y, de este modo, un elevado contenido de agente activo de aprox. el 95 %. De este modo se obtiene la máxima potencia.