• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Casco protector uvex pheos B-WR

Número de artículo: 097811
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
970 piezas en stock
  • Propiedad del casco: Característica de protección hasta -30°C; Protección contra salpicaduras de metal líquido

Descripción

Ejecución:

Calota ligera de HDPE (High Density Polyethylene) con tres orificios de ventilación variables para una gran comodidad de uso. La ranura adicional en el lado frontal del casco ofrece la posibilidad de fijación de una linterna frontal. Resistente al frío hasta -30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM).
  • Cinta de correa de 6 puntos
  • Asiento Euro-Slot de 30 mm
  • Banda antisudor de cuero artificial
  • Forma recta
  • Con cerrojo

Aplicación:

Industria, construcción, montaje

Norma:

DIN EN 397

Especificación:

Resistente al frío hasta −30 °C y protección contra salpicaduras líquidas de metal (MM).

Pieza de repuesto:

n.º 097820 Banda antisudor de cuero sintético.