• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes de protección contra productos químicos AlphaTec® Solvex® 37-675

Número de artículo: 094740
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 3,94 €
  • de 12
    desde 3,28 €
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
Disponible
7.099 piezas en stock
  • Característica de los guantes: exento de látex; Certificación para alimentos; Apto para la piel de personas alérgicas
  • Clase de protección: Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374
  • EN 374: Tipo A (JKLOPT)
  • Clase de protección frente a cortes: FG

Descripción

Ejecución:

Guantes protectores de la categoría III.
AlphaTec® Solvex®37-675. Guante de nitrilo reutilizable para la manipulación segura de productos químicos corrosivos. El acabado de rombos aumenta la seguridad de agarre. El perfil martillado de Sol-Vex® reduce con su superficie de agarre firme los deshechos por daños en elementos sensibles y, en consecuencia, los costes indirectos. Material de base aterciopelado.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "AlphaTec®"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Máquina de rectificado vibratorio GMT35"
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
    Talla de guante precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra