• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas de protección de un solo cristal CLEAR

Número de artículo: 096840 CLEAR
  • Protección UV: Estándar
  • Característica del marco: Longitud de estribo ajustable; Inclinación de estribo ajustable
  • Material lunas: Policarbonato

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación de la montura HO 166 FT CE
Identificación del cristal 2C-1,2 HO 1 FT
Protección UV Estándar
Característica del marco Longitud de estribo ajustable; Inclinación de estribo ajustable
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096840 CLEAR

Descripción

Ejecución:

Gafas de protección de un solo cristal, ligeras y deportivas. Con patillas regulables en inclinación y longitud. 100% sin metal.

Norma:

EN 166; EN 170