Ejecución:
Colección nueva y moderna
de gama alta confeccionada con mezcla de tejidos de alta calidad, resistente a los arañazos y al encogimiento, en tres colores. Color de contraste de tejido canvas muy resistente. Resistente al uso gracias a la costura triple en los puntos de carga. Muchos detalles útiles, como bolsillo para el móvil y para el metro, así como cintura graduable.
Pantalón de peto con cintura ajustable.
- Pantalón de peto con solapa y cierra de Cierre por adherencia.
- Hebillas de seguridad en los tirantes.
Descripción:
- Dos bolsillos insertados delanteros.
- Goma elástica en la cintura.
- Cremallera en la bragueta.
- Bolsillo para metro doble.
- Bolsillo de muslo con solapa y cierre por adherencia.
- Bolsillo para teléfono móvil.
- Dos bolsillos de rodilla superpuestos con aplicaciones de color.
- Certificado según EN 14404 junto con las rodilleras n.º 091802.
Nota:
La talla indicada en la tienda corresponde a la talla de confección DE. Consulte la tabla de tallas o las especificaciones técnicas para conocer las tallas equivalentes de su país.
Disponible en otros colores a petición.
Pantalón peto en combinación de colores
pizarra / negro en n.°
091332.
En la parte informativa al final del catálogo encontrará una tabla de tamaños con las equivalencias de las tallas de confección.