• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Dispositivo anticaídas deslizante SKN cinta SK 11 10 m

Número de artículo: 098138 10

Detalles de producto

Datos técnicos

Peso 1,65 kg
Mosquetón FS 51 ST
Tipo de producto Dispositivo colector

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098138 10
EAN / GTIN 4030281027324
Número del fabricante L-0043-10

Descripción

Ejecución:

Cinta SKN SK 11. Dispositivo de recogida deslizante de acero con un tiempo de reacción extremadamente breve. Fuerza de impacto notablemente reducida gracias a la absorción de energía en el deslizamiento sobre alma interior (d = 11 mm).

Norma:

EN 353-2