Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Protector auditivo de arco E-A-R™ Reflex™

Número de artículo: 097672
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
Serie E-A-R™ Reflex™
Valor SNR (coeficiente de aislamiento) 26 dB(A)
Material tapones Poliuretano
Tipo de producto Protector auditivo de arco

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 097672
Número del fabricante 7000103754

Descripción

Ejecución:

Diadema articulada innovadora E-A-R™ Reflex™ con muchas posibilidades de ajuste y adaptación óptima al soporte. Los tapones cónicos son apropiados para todos los tamaños de conducto auditivo, y se pueden sustituir fácilmente por medio del práctico mango. SNR = 26 dB (H = 29 dB, M = 22 dB, L = 18 dB).
Con tapones cónicos.

Partes opcionales:

N.º 097673 Tapones de protección auditiva de recambio, juego de 50 piezas.