{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
Característica de los guantes | Resistencia a las llamas nivel 4 | |
Aplicación | reutilizable | |
Longitud | 350 mm | |
Material de base | Cuero de vacuno plena flor | |
Material | Cuero vacuno integral | |
Talla de guante | 11 | |
EN 388:2003 | 2122 | |
EN 388 | 2122 | |
EN 407 | 412X4X | |
EN 12477 | Tipo A/B | |
Procedimiento de soldadura | WIG | |
Categoría de protección | Categoría III | |
Tipo de guante | Guantes de soldador | |
Color | gris | |
Tipo de producto | Guantes de soldador |
Número de artículo | 094118 11 | |
EAN / GTIN | 8718564520095 | |
Número del fabricante | 10-1005 XXL |