• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes ActivArmr Hycron® 27-607

Número de artículo: 094430
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 4,80 €
  • de 12
    desde 4,01 €
a petición
Disponible
1.958 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de silicona; exento de látex

Descripción

Ejecución:

Serie ActivArmr Hycron®. Guante resistente de jersey de algodón con revestimiento de nitrilo para un uso exigente. Alta resistencia contra materiales afilados y abrasivos. Más robustos y flexibles que el PVC, tres veces más duraderos que los guantes de cuero más pesados. Eficaz barrera contra el aceite y la grasa. Adecuado especialmente para piezas de fundición gruesas, moldeado de plástico, acero en barra, chapa, cables de alto rendimiento, materiales de construcción, madera sin transformar.
Con puño de punto y recubrimiento 3/4 para conservar la transpirabilidad.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420
Antiestático según EN 1149.

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "Hycron®"