• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes de electricista RIG0011Y 500 V CA

Número de artículo: 094917
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
23 piezas en stock
  • Clase de protección: 00

Descripción

Ejecución:

El guante de seguridad aislante de látex natural para proteger de riesgos eléctricos. Forma anatómica para la máxima comodidad de uso y el trabajo sin fatiga. Las guarniciones amplias permiten guardar con seguridad los puños de las mangas. PSA categoría III, con sello de comprobación. Longitud 28 cm, grosor 1,0 mm, colo amarillo, ejecución lisa y borde de rodillo.
Para trabajos en los márgenes de tensión hasta 500 V, clase 00.

Nota:

Versión con 360 mm de longitud, 0,5 mm de grosor, color negro, disponible en el n.° 094918.

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido VDE"