• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes uvex C500 XG

Número de artículo: 094555
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 21,75 €
  • de 10
    desde 18,13 €
a petición
Disponible
307 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de silicona
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: C

Descripción

Ejecución:

C500 XG. Gracias a su recubrimiento integral de elastómero de alto rendimiento, este guante de protección contra cortes exento de silicona es muy apropiado para trabajos pesados en entornos aceitosos, grasientos y mojados. El recubrimiento Xtra-Grip asegura una buena sujeción en aceite.
uvex 500 Serie. Guante de protección frente a cortes con tecnología Bamboo TwinFlex® de viscosa de bambú, HPPE y poliamida para una gran comodidad de uso y una regulación avanzada del clima.

Norma:

EN 388; EN ISO 21420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "uvex C500"