• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Par de guantes uvex C300 wet plus

Número de artículo: 094485
Descuento
desde  15,83 €
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1
    desde 9,42 € 15,83 €
  • de 10
    desde 7,85 € 13,19 €
a petición
Disponible
59 piezas en stock
  • Característica de los guantes: Exento de silicona
  • Ropa estándar: Oeko-Tex Standard 100
  • Clase de protección frente a cortes: C

Descripción

Ejecución:

uvex 300 Serie. Guante ligero e innovador con tecnología Bamboo-TwinFlex® ofrece una buena protección contra cortes, una elevada resistencia a la abrasión y una gran comodidad de uso. El procedimiento uvex climazone proporciona una gran flexibilidad y un buen clima en el guante, conservando al mismo tiempo el tacto. Estándar Öko-Tex® 100 y libre de silicona.
C300 wet plus. Con recubrimiento de tres cuartos de espuma de nitrilo para trabajos con peligros de corte medios en entornos de trabajo aceitosos, grasientos y mojados.

Norma:

EN 388; EN 420

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Productos adecuados

De la misma serie "uvex C300"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"