Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Par de guantes HyFlex® 11-435, Talla de guante: 7

Número de artículo: 094570 7
Tabla de medidas

Tabla de medidas

Así es como puedes determinar fácilmente el tamaño de guante correcto.

1 = circunferencia de la mano:
Mide la circunferencia de tu mano en el punto más ancho de tu palma.

2 = longitud de la mano:
Mide la longitud de tu mano desde la punta de tu dedo medio hasta el extremo de tu palma.

So wird gemessen
Tamaño del guante Circunferencia de la mano mm Longitud de la mano mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226

Escoger variación del artículo y cantidad

Talla de guante precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie HyFlex®
EN 388 4X42C
Material de base Nailón, Lycra®, fibra de vidrio, Dyneema®
Recubrimiento PU, nitrilo
Intervalo de aplicación Allround
Color antracita
Talla de guante 7
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes protectores frente a cortes
Tipo de producto Guantes protectores frente a cortes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094570 7
EAN / GTIN 10076490483064

Descripción

Ejecución:

HyFlex® 11-435. Guante de protección contra cortes sin silicona con un recubrimiento de poliuretano basado en agua para trabajos en entornos secos o ligeramente aceitosos. Gran comodidad de uso gracias a su buen ajuste y flexibilidad. Con fibra Dyneema®. Oeko-Tex Standard 100. Antiestático según EN 1149.

Norma:

EN 388; EN 420

De la misma serie "HyFlex®" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra