• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
    • Este producto se ha descatalogado y pronto ya no formará parte de nuestro surtido.

Par de guantes de protección contra el frío ActivArmr® 97-011 11

Número de artículo: 094823 11
Precio válido hasta 26 may 2024
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos

Precios de la escala:

  • de 1par
    11,16 € / par
  • de 12par
    9,30 € / par
a petición
No disponible
0 piezas en stock
  • Clase de protección frente a cortes: A

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie ActivArmr®
Contenido 6
Aplicación reutilizable
Talla de guante 11
Intervalo de aplicación Universal
Tecnología de punto 10G
Clase de protección frente a cortes A
Longitud 240 mm
EN 388 4132A
EN 511 010
Material de base Poliéster acrilo
Material Nitril
Recubrimiento Nitril
Variante de recubrimiento Recubrimiento 3/4
Color negro / naranja
Peso 72,1 g
Categoría de protección Categoría II
Tipo de guante Guantes de protección contra el frío
Tipo de producto Guantes de protección contra el frío

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 094823 11
EAN / GTIN 76490457242
Número del fabricante 97-011/11

Descripción

Ejecución:

ActivArmr® 97-011. Guante de invierno con revestimiento de nitrilo 3/4 contra los efectos del viento, la humedad y el frío. Buena seguridad de agarre gracias al recubrimiento rugoso. Con tejido doble transpirable y forro interior suave.

Aplicación:

Para entornos de trabajo ventosos, fríos o mojados.

Norma:

EN 388; EN 511

Nota:

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Descargas y documentos

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Liquidación de stock 2024"