• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Zapato abotinado gris/rosa uvex 1 ladies, S2

Número de artículo: 092723
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
18 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad de señora ligero y flexible uvex 1 con amortiguación en el talón y la puntera. 100 % sin metal. Apropiado para alérgicos al cromo.
  • Material exterior aterciopelado.
  • Material del forro Distance-Mesh.
  • Construcción de la caña prácticamente sin costuras para evitar puntos de presión.
  • Plantilla cómoda extraíble, antiestática.
  • Suela de PU con plantillas de TPU, gris-rosa.
  • Dotación ESD.

Zapato de seguridad con cordones elásticos y bloqueo rápido.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Desde el almacén en los números de zapato UE 36 – 41, bajo pedido en los números de zapato UE 35 – 43.

Productos adecuados

De la misma serie "uvex 1"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido completo ESD 2023/2024"
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra