• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Zapato abotinado negro AL 742 PLUS ESD, S2 NB

Número de artículo: 092621
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad ALLROUND con amortiguación del talón SECURA VARIO®.
  • Forro funcional transpirable.
  • Reflectores de seguridad.
  • Suela de cuero auténtico.
  • Plantilla confort ERGO-SOFT ESD.
  • Protección contra descarga electrostática (ESD).

Zapato de seguridad con material exterior de suave cuero nobuc. Suela TPU Dynamics ESD, gris plateado.

Norma:

EN ISO 20345:2011 S2 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Nota:

Otro modelo XB en el n.º 092622.
Existencias almacenadas en los números de zapato UE 39 – 48. Se puede pedir en los números de zapato UE 36 – 48.

Productos adecuados

De la misma serie "AL 700 Plus ESD"
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra