• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Bota de cordones gris VINTAGE Mid ESD, S3

Número de artículo: 092231
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
33 piezas en stock
  • propiedad electrostática: EGB/ESD

Descripción

Ejecución:

Zapato de seguridad moderno en diseño Vintage.
  • Material superior de cuero vacuno resistente.
  • Forro de tejido transpirable BIOACTIVE para una agradable sensación en el pie.
  • Lengüeta acolchada.
  • Suela interpuesta de superficie completa ESD PRO grey.
  • Suela TPU/PU L10, antideslizante.
  • Dotación ESD.

Zapato de seguridad con forro interior bioactivo. Especialmente agradable al contacto con la piel y protector contra los malos olores. Cordones extra adjuntos (gris).

Norma:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC
Plantillas con homologación de tipo según DGUV regla 191.

Volumen de suministro:

Incluye cordones extra en gris.

Nota:

Desde el almacén en las tallas UE 39 – 46, bajo pedido en las tallas UE 37 – 48.

Productos adecuados

De la misma serie "VINTAGE"

Asesores de productos y servicios

Más productos de la oferta especial "Surtido completo ESD 2023/2024"
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
    Número de zapato UE precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra