• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Gafas de protección de un solo cristal CLEAR

Número de artículo: 096835 CLEAR
  • Protección UV: Estándar
  • Característica del marco: Longitud de estribo ajustable
  • Material lunas: Policarbonato

Detalles de producto

Datos técnicos

Identificación del cristal 2C-1,2 HO 1 F
Protección UV Estándar
Característica del marco Longitud de estribo ajustable
Material lunas Policarbonato
Tipo de producto Gafas de protección

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 096835 CLEAR

Descripción

Ejecución:

Gafas de protección de un solo cristal prolongado estables. El puente lateral mejora la protección frente a partículas volantes. 100% sin metal.

Norma:

EN 166; EN 170