• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Gorro ligero de un solo uso

Número de artículo: 097282
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
63 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Cómodo gorro de un solo uso en el tamaño M/L con protección ocular y facial según EN 166:F. Cubierta facial ancha con suave material elástico para una mayor comodidad y amortiguación de ruido. Gracias al soporte para la cabeza integrado, los gorros ligeros están inmediatamente preparados para el uso. La visera de gran tamaño ofrece un campo visual muy amplio y protege además contra luz reflectante y deslumbrante. La excelente distribución del aire en estos gorros aumenta la comodidad y reduce el ruido.

Aplicación:

Campos de aplicación que requieren el cambio frecuente del casco de ajuste, p. ej., en la fabricación farmacéutica.

Norma:

EN 12941 nivel de protección TH3; EN 166

Idóneo para:

  • N.° 097175 protección respiratoria de soplador Versaflo™ TR800
  • N.° 097281 Versaflo™ TR600
  • N.° 097180 protección respiratoria de soplador Versaflo™ TR300+