Esquina de protección, Tipo: 1

Número de artículo: 994273 1
Establecer precio 2 Unidad (116,79 € / 1 Unidad)
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 1-2 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Altura 400 mm
Longitud 180 mm
Anchura 180 mm
Peso 16 kg
Tipo de producto Protección contra colisiones

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 994273 1
EAN / GTIN 4260214934300
Número del fabricante 350010/2

Descripción

Ejecución:

Sistema de tornillos encajables cómodo para el montaje de acero perfilado de 3 mm. Gracias a su construcción encajable y variedad de selección de diferentes longitudes, el sistema permite obtener una gran variedad.
Las barras de protección contra colisiones se introducen en los asientos de las esquinas de protección, dependiendo del asiento, hay un intervalo longitudinal/de ajuste de 50 mm.
Esquinas protectoras de chapa de acero de 5 mm.
Esquinas de protección para el inicio y el final del sistema de protección contra colisiones, consistente en 2 esquinas de protección contra colisiones con 4 soportes para fijar los tablones de protección contra colisiones.

Volumen de suministro:

Incluye tacos de anclaje para el montaje en el suelo.

Lacado:

Amarillo de zinc RAL 1018 con recubrimiento de polvo con marca de advertencia negra.

Descargas y documentos

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra