• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Contenedor de basura 240 l

Número de artículo: 987810 240

Detalles de producto

Datos técnicos

Quality Dress Recipiente Pro Wave
Volumen 240 l
Capacidad nominal 240
Altura 1.080 mm
Anchura 590 mm
Profundidad 730 mm
⌀ rueda 200 mm
Material chapa de acero galvanizada en caliente
Color galvanizado
Peso 29 kg
Carga útil según DIN EN 225 kg
Tipo de producto Contenedor de basura

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 987810 240
Número del fabricante 88660

Descripción

Ejecución:

Contenedor de basura grande de chapa de acero galvanizada en caliente. Incombustible.
Vaciado mediante dispositivo de elevación y volcado estandarizado conforme a la norma DIN. Cubeta y reborde completamente soldado a saltos. No es estanco.
Ámbitos de aplicación: en entornos de trabajo donde exista peligro de incendio.