Ejecución:
Tirante de pantógrafo estable con una plataforma de chapa de acero lisa. Para una gran diversidad de posibilidades de empleo, como elevar y bajar cargas pesadas, mercancías paletizadas, cajas de rejilla y para igualación de nivel al cargar material en máquinas. Trabajo ergonómico gracias a la regulación de la altura hidráulica, en continuo. Manejo seguro y sin peligro mediante botones con las funciones subir/bajar en conmutación de hombre muerto y parada de emergencia. Protección contra sobrecarga mediante válvula limitadora de presión incorporada. Seguridad óptima en el funcionamiento y mantenimiento por válvula de seguridad contra rotura de tubos y apoyos de mantenimiento.
Norma:
DIN EN 1570-1; Directiva de máquinas CE 2006/42/CE y normas UVV.
Nota:
- Temperatura ambiente en el interior de 0 °C a 40 °C.
- Antes de la puesta en marcha, el montaje y las conexiones eléctricas deben ser comprobados por un especialista.
- Compruebe la naturaleza de su suelo en relación con el peso total de la plataforma elevadora.