• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Verificador de corriente/tensión

Número de artículo: 473215
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
156 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Pinza de corriente abierta para la medición sin contacto de tensión, intensidad y frecuencia sin establecer con las líneas de medición un contacto con puntos que se encuentren bajo tensión. Puntas de prueba intercambiables. Para la medición de secciones transversales de conductor de 120 mm². Indicador claramente legible con luz de fondo.

Aplicación:

Para la comprobación profesional de tensión y polaridad, así como de corriente. Adecuado para trabajos en los ámbitos de electrotécnica, industria, mantenimiento y servicio técnico (localización de errores).

Norma:

IEC / EN 61010-1; IEC / EN 61326; VDE 0843-20-1.

Volumen de suministro:

Incluye 2 pilas 081561 tam. LR6, cables de medición conectadas con tapas protectoras desmontables para las puntas de medición de 4 mm.