Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Microendoscopio flexible, ⌀ 2,4 mm, Longitud del trabajo (sin objetivo): 500mm

Número de artículo: 492758 500

Escoger variación del artículo y cantidad

Longitud del trabajo (sin objetivo) (mm) precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Dirección visual 0 grados
Ángulo de abertura 85 grados
⌀ sonda 2,4 mm
Longitud del trabajo (sin objetivo) 500 mm
Tipo de producto Endoscopio

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492758 500
Número del fabricante MO.240500.0085

Descripción

Ejecución:

Diámetro pequeño y estructura flexible de fibra óptica para la medición de piezas de trabajo muy finas.
Gracias a los tubos de acero fino resistentes y las ópticas de alta calidad, es especialmente adecuado para la aplicación industrial en condiciones difíciles. Por medio de la conexión por cables de fibras ópticas estándar (ACMI) se pueden conectar fácilmente las fuentes luminosas necesarias. La focalización se regula por medio del anillo giratorio en el ocular. Puesta a punto sencilla para ajustar la nitidez de cerca y de lejos sin necesidad de desplazar el endoscopio. Óptica de lentes de barra con corrección cromática, muy luminosa.

Idóneo para:

FlexiVision 100 con cabezal de cámara HD n.° 492866.

Partes opcionales:

Fuentes de luz LED n.º 492846 y n.º 462860.

Nota:

Por medio de los tubos de cristal desplazables y objetivos intercambiables, la dirección visual se puede cambiar a 70° o a 90°. En caso de aplicación con tubos de cristal aumenta el diámetro de trabajo de acuerdo con el tubo de cristal. Tubos de cristal y objetivos intercambiables a petición.