• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Cable de cámara con sonda 1,2 m

Número de artículo: 492718 1,2

Detalles de producto

Datos técnicos

Longitud de cable 1,2 m
⌀ sonda 3,8 mm
Tipo de producto Sonda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492718 1,2
Número del fabricante 1600A009BC

Descripción

Idóneo para:

Cámara de inspección n.º 492710.