• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

FlexiVision 100 con empuñadura de cámara FlexiScope 3

Número de artículo: 492864

Descripción

Ejecución:

FlexiVision 100 es una unidad básica de cámara para aplicaciones industriales. Sus múltiples funciones permiten obtener información de imagen adicional durante la inspección, lo cual posibilita una mayor eficiencia y seguridad del proceso de comprobación. Salida directa de las imágenes en el monitor HD (no se requiere ningún PC). Posibilidad de guardar las imágenes en un lápiz USB. Se pueden combinar los dispositivos de conexión empuñadura de cámara FlexiScope 3 y cabezal de cámara HD.
Con empuñadura de cámara FlexiScope 3 para el uso de todas las sondas FlexiScope 2 y 3. Fuente luminosa LED integrada en el mango.

Ventaja:

  • Resolución Full HD (1920×1080)
  • documentación gráfica

Volumen de suministro:

Unidad básica de cámara FlexiVision 100, mango de cámara FlexiScope 3 incl. cable DVI, lápiz de memoria USB, bloque de alimentación enchufable, material de limpieza y maleta de transporte.

Partes opcionales:

FlexiScope 2 y 3 sondas 492876- 492889.