• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

FlexiScope 2 y 3 sonda para empuñadura de cámara, visión lateral 170 mm

Número de artículo: 492889 170

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ sonda 4 mm
Longitud de sonda 170 mm
Dirección visual 70 grados
Ángulo de abertura 85 grados
Tipo de producto Sonda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492889 170
Número del fabricante 96.0406s

Descripción

Idóneo para:

FlexiVision 100 con empuñadura de cámara FlexiScope 3 n.º 492864.

Partes opcionales:

Tubos protectores a petición.