• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

FlexiScope 2 y 3 sonda para empuñadura de cámara, visión recta 150 mm

Número de artículo: 492876 150

Detalles de producto

Datos técnicos

⌀ sonda 1 mm
Longitud de sonda 150 mm
Dirección visual 0 grados
Ángulo de abertura 60 grados
Tipo de producto Sonda

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 492876 150
Número del fabricante 96.0124s

Descripción

Idóneo para:

FlexiVision 100 con empuñadura de cámara FlexiScope 3 n.º 492864.

Partes opcionales:

Tubos protectores a petición.