• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Instrumentos de transmisión de datos

Número de artículo: 498904
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 3-4 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Para conectar instrumentos de medición con salida de datos Digimatic a través de la interfaz USB a un PC. El cable USB también se puede utilizar para la conexión eléctrica. La aceptación del archivo puede realizarse mediante control de software, a través de la tecla de datos de la interfaz o el aparato de medición y opcionalmente a través del interruptor de pedales. Es posible la ampliación posterior de los aparatos.
Aparato de transferencia de datos para medios de medición con interfaz Digimatic y Opto-RS.

Volumen de suministro:

Incluye cable de datos USB para la conexión al PC.

Partes opcionales:

Interruptor de pedal n.º 498903.
Cable adaptador para la conexión de medios de medición con interfaz Opto-RS n.° 498908, juego para la conexión de RS232 a PC, incluyendo fuente de alimentación y cable de conexión.