• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Micrómetro de exteriores con superficies de medición en forma de plato ⌀ 25 mm

Número de artículo: 422990
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 4-6 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: Norma de fábrica
  • Embalaje: Caja estable

Descripción

Ejecución:

Plato de medición de acero templado en versión plana sin cavidad. Varilla patrón templada y rectificada. Mayor precisión que DIN 863. Bloqueo por dispositivo de apriete. Con carraca sensitiva y protector de mano aislante. Con trazos de escala y números en negro grabados con precisión.

Aplicación:

Para la medición de pasos entre dientes de ruedas dentadas rectas y helicoidales a partir del módulo 0,6.