• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Juego de micrómetro de interiores de tres contactos digital

Número de artículo: 428841
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 6-8 semanas
0 piezas en stock
  • Norma: DIN 863
  • Lectura conmutable: mm / pulgadas
  • Interfaz: Interfaz RS232C; Interfaz Digimatic
  • Seguridad del valor de medición: Ajuste único del punto cero
  • Certificado de prueba: Certificado de prueba del fabricante

Descripción

Ejecución:

Micrómetro de interiores de 3 puntos digital para una medición de alta precisión de perforaciones, incluso con grandes profundidades de medición. Algunos micrómetros de interiores según el principio de Abbe (sin fallos por basculamiento de primer orden). Centrado y alineado automáticos. Lectura fácil, directa, por indicador digital de alto contraste. Sistema de medición µ CAPA patentado.

Volumen de suministro:

Micrómetro de interiores n.º 428830. Prolongación n.º 428802 y anillos de comprobación.

Partes opcionales:

Anillos de comprobación n.° 484030, extensiones n.° 428802, cable de datos, radiotransmisor n.° 498921, radioadaptador n.° 498924.

Nota:

Dispositivos de centrado para grandes profundidades medición a petición.