• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibre para chavetas en ejes con tolerancia numérica

Número de artículo: 484411
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Calibre para chavetas en ejes con lado Pasa y No pasa. Lado Pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7164. Cuerpo de calibre de acero templado.
Para medidas intermedias o tolerancia numérica.
Calibre para chavetas en ejes con tolerancia numérica, p. ej., 484411 tam. 41,04 +0,01/-0,02.

Aplicación:

Para comprobación de ajustes planos, p. ej. de ranuras.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN 1938-1 y DIN 7164.

Nota:

El tipo de designación de tamaño describe la medida nominal en milímetros (mm).

Tipo A = 3,001 – 5,999
Tipo B = 6,001 – 8,999
Tipo C = 9,001 – 12,999
Tipo D = 13,001 – 16,999
Tipo E = 17,001 – 20,999
Tipo F = 21,001 – 25,999