Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Calibre para chavetas en ejes con tolerancia numérica, Tipo: A

Número de artículo: 484410 A

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo precio unitario incly. IVA

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma DIN 1938-1; DIN 2245-1; DIN 7163
medida nominal 3,001 mm - 5,999 mm
Campo de tolerancia A; B; C; CD; D; E; EF; F; FG; G; H; J; JS; K; M; N; P; R; S; T; U; V; X; FG; Z; ZA; ZB; ZC
Calidad 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13
Tipo de producto Calibre para ranuras en ejes

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 484410 A
EAN / GTIN 2050001956637

Descripción

Ejecución:

Calibre para chavetas en ejes con lado Pasa y No pasa. Lado Pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7164. Cuerpo de calibre de acero templado.
Para medidas intermedias o tolerancia numérica.

Aplicación:

Para comprobación de ajustes planos, p. ej. de ranuras.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN 1938-1, DIN 2245-1 y DIN 7163.

Nota:

El tipo de designación de tamaño describe la medida nominal en milímetros (mm).

Tipo A = 3,001 – 5,999
Tipo B = 6,001 – 8,999
Tipo C = 9,001 – 12,999
Tipo D = 13,001 – 16,999
Tipo E = 17,001 – 20,999
Tipo F = 21,001 – 25,999
Ejemplo: 15,8 m6 o 41,04 + 0,01 / – 0,02.