• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Calibre para chavetas en ejes con tolerancia numérica

Número de artículo: 484408

Descripción

Ejecución:

Para medidas intermedias o tolerancia numérica.
Calibre para chavetas en ejes con lado Pasa y No pasa. Lado Pasa con sobremedida por desgaste según DIN 7164. Cuerpo de calibre de acero templado.

Aplicación:

Para comprobación de ajustes planos, p. ej. de ranuras.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN 1938-1, DIN 2245-1 y DIN 7163.

Nota:

Ejemplo: 15,8 m6 o 41,04 + 0,01 / – 0,02.