• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Calibre tampón para roscas Pasa-No pasa EG 6H mod.

Número de artículo: 486180
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
26 piezas en stock

Descripción

Ejecución:

Calibre para roscas para la comprobación de roscas de inserción (EG) para insertos de alambre de rosca. El primer paso de rosca rectificado elimina la suciedad gruesa de la pieza de trabajo y evita la rotura prematura del primer paso de rosca. Modelo según DIN 2279 – 2299. Lado Pasa / No pasa en un mango (DIN 2240, parte 1, forma R). Lado No pasa indicado en rojo.

Aplicación:

Para roscas ISO métricas - rosca de inserción (EG), derecha DIN 8140-2.

Norma:

Tolerancias y dimensiones según DIN ISO 1502 y DIN 8140.
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
    Rosca precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra