• Estimados clientes, Debido a trabajos de mantenimiento, puede haber restricciones en el funcionamiento de la navegación de productos el 19 de abril. Las funciones de búsqueda estarán disponibles sin restricciones.
  • Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Hay una alternativa para este artículo

Juego de seguridad contra caídas H-Design® con TurboLite

Número de artículo: 098121

Detalles de producto

Datos técnicos

Norma EN 363
Peso 2,56 kg
Tipo de producto Juego de seguridad contra caídas

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098121
Número del fabricante 1034390

Descripción

Ejecución:

Juego H-Design® con TurboLite para trabajos en plataformas elevadoras compuesto de:
  • 1 arnés de diseño en H con cinta DuraFlex tam. 2 (n.º 098182).
  • 1x dispositivo protector contra caídas de altura TurboLite Edge con mosquetón Twistlock de aluminio.
  • 1 mochila de transporte.

Norma:

EN 363