Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Arnés H-Design® QuickFit

Número de artículo: 098185
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
Tamaño del fabricante Tam. 2
Cadera 1000 – 1200 mm
Peso 1,4 kg
Tipo de producto Arnés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098185
Número del fabricante 1032888

Descripción

Ejecución:

H-Design® DuraFlex™ con chaleco QuicktFit
Estructura del arnés como n.º 098182 con chaleco QuickFit adicional, que facilita y agiliza aún más la colocación del arnés. El chaleco es lavable y se puede sustituir en caso de defecto. Certificado hasta 140 kg.

Norma:

EN 361