• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Arnés H-Design® DuraFlex™

Número de artículo: 098182

Detalles de producto

Datos técnicos

Tamaño del fabricante Tam. 2
Cadera 1000 – 1200 mm
Peso 1,1 kg
Tipo de producto Arnés

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 098182
Número del fabricante 1032872

Descripción

Ejecución:

H-Design® DuraFlex™
Arnés con posibilidades de ajuste vertical en la parte delantera. Cinturón elástico para una mayor comodidad. Cierres automáticos de aluminio. Punto de anclaje anillo en D de acero en la espalda. Dos grandes lazos de material textil en la zona del pecho para el aseguramiento. Certificado hasta 140 kg.

Norma:

EN 361