Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Ventana de policarbonato, Tamaño: PCG

Número de artículo: 091526 PCG

Escoger variación del artículo y cantidad

Tamaño precio unitario incly. IVA
  • Protección UV: Estándar

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Protección UV Estándar
Tipo de producto Visera

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 091526 PCG
Número del fabricante HWS1525PCG

Descripción

Ejecución:

Cristal gran angular curvado de policarbonato.
  • 1 mm de grosor.
  • Dimensiones 150 × 250 mm.
  • Altamente reflectante y protección UV.
  • Nivel de protección III.
Dorado por vaporización.

Norma:

EN 166; EN 171

Idóneo para:

Cubierta de protección contra el calor n.º 091524.