• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

Mono protector tipo 5/6 Tyvek® 500 Xpert blanco

Número de artículo: 098302
desde 
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible
2.673 piezas en stock
  • Ropa según: DIN EN ISO 1149 propiedades antiestáticas
  • Norma: EN 13982-1; EN 13034; EN 1073-2; EN 14126

Descripción

Ejecución:

Tyvek® 500 Xpert, tipo 5/6, modelo CHF5. Protección altamente eficaz frente a partículas y salpicaduras de productos químicos basados en agua. Diseño ergonómico, costuras exteriores e insertos en la entrepierna para un ajuste optimizado y una gran comodidad y libertad de movimiento. Cremallera Tyvek® con tapeta. Apto para zonas Ex.
Mono protector (categoría PSA III).

Norma:

  • EN ISO 13982-1 tipo 5
  • EN 13034 tipo 6
  • EN 1073-2
  • EN 1149-5
  • EN 14126

Productos adecuados

De la misma serie "Tyvek®"
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
    Tamaño unisex precio unitario incly. IVA
    Compra directa

    Inicia sesión en tu cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra