• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.
Este artículo ya no forma parte del surtido. Si está buscando una alternativa, anote los enlaces o póngase en contacto con nosotros.

Traje de protección SMS Tector® “WANNSEE”

Número de artículo: 098382

Descripción

Ejecución:

Traje de protección de una pieza de polipropileno laminado de tres capas (SMS).
  • Antiestático, conforme a EN 1149-5.
  • Protección contra contaminación por partículas radiactivas conforme a EN 1073-2.
  • Estanco a las partículas conforme a 13982-1.
  • Limitadamente estanco a salpicaduras conforme a EN 13034.
  • Permeable al aire y transpirable.
  • Buenas propiedades de barrera.
  • Capucha de tres piezas con goma elástica.
  • Entrepierna de tres piezas.
  • Goma elástica en brazos, piernas y cintura.
  • Cierre de cremallera de 1 vía con cubierta.

Norma:

Categoría de EPI 3, EN 13982-1 tipo 5, EN 13034 tipo 6, EN 1149-5, EN 1073-2.